Motion
405AA00145A
2CFP60P6S Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432703
N° MFR405AA00145A
Prix159.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2CFP60P6S Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI12432703
N° MFR405AA00145A
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
Prix159.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0 l/min
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.71 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Plage de température ambiante
    -30°C à +90 °C
  • Cavité
    CVA-27-04-0
  • Pression différentielle
    350 bars
  • Débit réglé en usine
    40 l/min
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    60 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fonctionnement
    Pression différentielle
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    BS5540/4 Classe 18/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Régulateur de débit à pression fixe compensée
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    75 Nm

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT 405AA00145A 2CFP60P6S
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon