Motion
DE2B5000

MA FORD MFG
DE2B5000

DE2B5000
N° D’ARTICLE MI12434470
N° MFRDE2B5000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
DE2B5000

DE2B5000
N° D’ARTICLE MI12434470
N° MFRDE2B5000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Length of Cut  
    5/8 po
  • Mill Diameter  
    1/2 po
  • Diamètre du cou
    0.48 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Shank Diameter  
    1/2 po

Details

  • Coupe centrale
    Oui
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure/PCD
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Number Of Flutes  
    2
  • Série
    DEB
  • Type de tige
    Droit
  • Single Or Double End  
    Single
  • Extrémité sphérique
    Sphérique
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    non

Aperçu

Description du fabricant
90123 90123 BOULE PCD EM 1/2 2 FLUTE
  • PCD avec corps en carbure pour une rigidité maximale et une performance optimale
  • cannelure droite
  • coupe centrale
  • nez sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté