Motion
121215

BRADY
121215

Étiquette de contrôle de la qualité, papier RED TAG 5.75 x 3 noir, rouge sur blanc 100/paquet
N° D’ARTICLE MI12436836
N° MFR121215
Prix181.12 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
121215

Étiquette de contrôle de la qualité, papier RED TAG 5.75 x 3 noir, rouge sur blanc 100/paquet
N° D’ARTICLE MI12436836
N° MFR121215
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
Prix181.12 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.800

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4821.10.4000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    121215
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473707255
  • Matériel
    Papier
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette de contrôle de la qualité

Aperçu

Description du fabricant
121215 B853 5.75X3 ROUGE/VIDE/BLANC 2-SIDED 1
  • Les étiquettes de papier cartonné à impression de surface (B-853) offrent une option de matériau économique, mais durable pour l’étiquetage temporaire dans un environnement non rugueux. L’excellente surface inscriptible du papier cartonné B-853 est idéale pour ajouter des notes personnalisées sur place et d’autres informations Les étiquettes en papier cartonné sont recommandées pour une utilisation à l’intérieur seulement Non recommandé pour l’exposition aux produits chimiques Température de service de -40°F à 194°F (-40°C à 90°C)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon