Spécifications
Dimensions
- Largeur4.250
Détails
- CouleurNoir, rouge sur blanc
- Code d’harmonisation4821.10.4000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurUtilisation à l’intérieur
- Numéro de catalogue du fabricant121216
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant754473707262
- MatérielPapier
- Fiche technique
- TypeÉtiquette de contrôle de la qualité
Aperçu
- Les étiquettes de papier cartonné à impression de surface (B-853) offrent une option de matériau économique, mais durable pour l’étiquetage temporaire dans un environnement non rugueux. L’excellente surface inscriptible du papier cartonné B-853 est idéale pour ajouter des notes personnalisées sur place et d’autres informations Les étiquettes en papier cartonné sont recommandées pour une utilisation à l’intérieur seulement Non recommandé pour l’exposition aux produits chimiques Température de service de -40°F à 194°F (-40°C à 90°C)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure du logiciel des services de sécurité BradyLes services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Voir la documentation
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage BradyLes solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.
Voir la documentation