Motion
79520
Longueur de courroie 610 mm, largeur de courroie 13 mm
N° D’ARTICLE MI12467613
N° MFR79520
Prix14.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur de courroie 610 mm, largeur de courroie 13 mm
N° D’ARTICLE MI12467613
N° MFR79520
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
Prix14.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    24.0000 po, 610 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po, 25 mm

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Grossière
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Courroie abrasive non tissée

Aperçu

Description du fabricant
79520 1/2" (13 MM) L X 24" (610 MM) L PR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon