Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.63 po
- Longueur totale2.50 po
- Largeur totale1.74 po
- Taille du port12.7 mm
Détails
- Type d’ajustementBouton
- CavitéC-10-2
- Pression réglée en usine192.5 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionSoupape de décharge
- Matériau du boîtierAcier
- Fuite114 cc/min
- Débit maximum114 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Pression de service minimale35 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneAcier
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire