Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.30 po
- Longueur totale3.00 po
- Largeur totale1.76 po
- Taille du port9.525 mm
Détails
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-3
- Pression réglée en usine11.75 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionVannes de réduction/relâchement de pression
- Matériau du boîtierAcier
- Fuite0.25 cc/min
- Débit maximum38 l/min
- Pression de fonctionnement maximale20 bars
- Pression de service minimale3.5 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneAcier
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire