Motion
02-172165
02-172165 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472323
N° MFR02-172165
Prix91.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-172165 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472323
N° MFR02-172165
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
Prix91.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.38 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    73.5 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    140 bars
  • Pression de service minimale
    7 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Rapport pilote
    100:1
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
02-172165 02-172165 VAL. DE LA COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté