Motion
02-172600
02-172600 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472344
N° MFR02-172600
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-172600 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472344
N° MFR02-172600

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.63 po
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Largeur totale
    1.74 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    73.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    140 bars
  • Pression de service minimale
    7 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
02-172600 02-172600 VAL. DE LA COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté