Motion
02-172886
02-172886 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472360
N° MFR02-172886
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-172886 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472360
N° MFR02-172886
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.12 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Details

  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Cavité
    C-16-2
  • Pression réglée en usine
    172.25 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    300 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    34 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
02-172886 02-172886 VAL. DE LA COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Les clients ont également acheté