Motion
02-177952
02-177952 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472656
N° MFR02-177952
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-177952 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472656
N° MFR02-177952
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.38 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    96.46 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    114 cc/min
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    240 bars
  • Pression de service minimale
    17 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
02-177952 02-177952 VAL. DE LA COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté