Motion
02-180289
02-180289 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472675
N° MFR02-180289
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-180289 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12472675
N° MFR02-180289
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.25 po
  • Longueur totale
    5.38 po
  • Largeur totale
    1.25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-12-3S
  • Pression réglée en usine
    110 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    10 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
02-180289 02-180289 VAL. DE LA COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté