Motion
02-198803
Vanne de régulation de pression - débit max. 76 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI12472886
N° MFR02-198803
Prix51.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - débit max. 76 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI12472886
N° MFR02-198803
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
Prix51.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.33 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Interne
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    110.24 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    76 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    124 bars
  • Pression de service minimale
    21 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
02-198803 02-198803 VAL. DE LA COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer