Motion
307AA00103A
307AA00103A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473052
N° MFR307AA00103A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
307AA00103A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473052
N° MFR307AA00103A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.96 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    37.7572 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    15 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    85 bars
  • Pression de service minimale
    14 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
307AA00103A 307AA00103A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal