Motion
307AA00238A
307AA00238A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473081
N° MFR307AA00238A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
307AA00238A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473081
N° MFR307AA00238A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.38 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    158.47 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    34 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
307AA00238A 307AA00238A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon