Motion
307AA00283A
307AA00283A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473094
N° MFR307AA00283A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
307AA00283A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473094
N° MFR307AA00283A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.13 po
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Largeur totale
    1.76 po

Details

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    58.565 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Débit maximum
    45 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    17 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
307AA00283A 307AA00283A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal