Motion
307AA00293A
307AA00293A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473097
N° MFR307AA00293A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
307AA00293A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473097
N° MFR307AA00293A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.87 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Details

  • Type d’ajustement
    Ensemble d’usine
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    172.25 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    45 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    17 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
307AA00293A 307AA00293A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal