Motion
307AA00477A
307AA00477A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473146
N° MFR307AA00477A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
307AA00477A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473146
N° MFR307AA00477A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.80 po
  • Longueur totale
    2.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-8-2
  • Pression réglée en usine
    248.04 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    15 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 bars
  • Pression de service minimale
    20 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
307AA00477A 307AA00477A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer