Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.50 po
- Longueur totale2.70 po
- Largeur totale1.50 po
Détails
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-2
- Pression réglée en usine18.603 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Débit maximum38 l/min
- Pression de fonctionnement maximale35 bars
- Pression de service minimale3.5 bars
- Nombre d’orifices de soupape2
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation