Motion
307AA00502A
307AA00502A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473156
N° MFR307AA00502A
Prix141.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
307AA00502A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473156
N° MFR307AA00502A
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
Prix141.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.63 po
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Largeur totale
    1.74 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    128.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    240 bars
  • Pression de service minimale
    17 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    BSPP
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Matériau de la vanne
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
307AA00502A 307AA00502A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon