Motion
307AA00511A
307AA00511A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473159
N° MFR307AA00511A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
307AA00511A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473159
N° MFR307AA00511A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.87 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    192.92 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    45 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    17 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
307AA00511A 307AA00511A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon