Motion
307AA00695A
307AA00695A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473214
N° MFR307AA00695A
Prix55.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
307AA00695A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473214
N° MFR307AA00695A
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
Prix55.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.38 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    17.225 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    76 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    21 bars
  • Pression de service minimale
    3.5 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
307AA00695A 307AA00695A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon