Motion
307AA00767A
307AA00767A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473232
N° MFR307AA00767A
Prix130.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
307AA00767A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473232
N° MFR307AA00767A
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
Prix130.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.25 po
  • Longueur totale
    4.64 po
  • Largeur totale
    1.25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-12-2
  • Pression réglée en usine
    296.27 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fuite
    8 cc/min à une pression de fissuration de 80 %
  • Débit maximum
    190 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    24 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
307AA00767A 307AA00767A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon