Motion
307AA00803A
307AA00803A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473241
N° MFR307AA00803A
Prix137.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
307AA00803A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473241
N° MFR307AA00803A
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
Prix137.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.25 po
  • Longueur totale
    5.65 po
  • Largeur totale
    1.25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Cavité
    C-12-3
  • Pression réglée en usine
    55.12 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 bars
  • Pression de service minimale
    10 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
307AA00803A 307AA00803A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal