Motion
402AA00005A
402AA00005A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473249
N° MFR402AA00005A
Prix114.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
402AA00005A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473249
N° MFR402AA00005A
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
Prix114.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.12 po
  • Longueur totale
    4.33 po
  • Largeur totale
    1.12 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    AXP880
  • Pression réglée en usine
    22.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Vanne de séquence de pression
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    150 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    40 bars
  • Pression de service minimale
    5 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
402AA00005A 402AA00005A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer