Motion
402AA00018A
402AA00018A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473254
N° MFR402AA00018A
Prix124.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
402AA00018A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473254
N° MFR402AA00018A
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
Prix124.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.13 po
  • Longueur totale
    4.34 po
  • Largeur totale
    1.13 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    AXP880
  • Pression réglée en usine
    110 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    150 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    10 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
402AA00018A 402AA00018A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal