Motion
407AA00003A
407AA00003A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473277
N° MFR407AA00003A
Prix134.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00003A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473277
N° MFR407AA00003A
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
Prix134.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.12 po
  • Longueur totale
    4.36 po
  • Largeur totale
    1.12 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    A881
  • Pression réglée en usine
    38.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    15 cc/min
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    70 bars
  • Pression de service minimale
    7 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
407AA00003A 407AA00003A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon