Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.50 po
- Longueur totale5.09 po
- Largeur totale1.50 po
Détails
- Type d’ajustementVis étanche
- CavitéAXP3145
- Pression réglée en usine250 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionSoupape de déchargement
- FuiteStandard
- Débit maximum200 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Pression de service minimale150 bars
- Nombre de ports de logement4
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-20°C à +90 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal