Motion
407AA00080A
407AA00080A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473303
N° MFR407AA00080A
Prix333.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00080A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473303
N° MFR407AA00080A
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
Prix333.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.72 po
  • Longueur totale
    2.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    12.7 mm

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Cavité
    A881
  • Pression réglée en usine
    110 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Fuite
    20-65 cc/min
  • Débit maximum
    150 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Pression de service minimale
    10 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Couple de la vanne dans la cavité
    60 Nm

Aperçu

Description du fabricant
407AA00080A 407AA00080A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon