Motion
407AA00135A
407AA00135A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473310
N° MFR407AA00135A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00135A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473310
N° MFR407AA00135A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.12 po
  • Longueur totale
    4.36 po
  • Largeur totale
    1.12 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    A881
  • Pression réglée en usine
    225 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    150 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 bars
  • Pression de service minimale
    50 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
407AA00135A 407AA00135A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon