Motion
407AA00148A
407AA00148A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473318
N° MFR407AA00148A
Prix335.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00148A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473318
N° MFR407AA00148A
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
Prix335.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.27 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Pression réglée en usine
    200 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    60 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    50 bars
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
407AA00148A 407AA00148A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon