Motion
407AA00260A
407AA00260A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473367
N° MFR407AA00260A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00260A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473367
N° MFR407AA00260A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.13 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Pression réglée en usine
    232 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    150 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    114 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
407AA00260A 407AA00260A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon