Motion
407AA00313A
407AA00313A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473380
N° MFR407AA00313A
Prix340.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00313A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473380
N° MFR407AA00313A
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
Prix340.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.06 po
  • Longueur totale
    3.52 po
  • Largeur totale
    1.06 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis étanche
  • Cavité
    CVA-22-06-0
  • Pression réglée en usine
    190 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Clapet antiretour piloté
  • Fuite
    Standard
  • Débit maximum
    60 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Pression de service minimale
    30 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -20°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
407AA00313A 407AA00313A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon