Motion
407AA00177A
407AA00177A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473649
N° MFR407AA00177A
Prix90.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
407AA00177A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI12473649
N° MFR407AA00177A
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
Prix90.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.11 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Cavité
    A879
  • Pression réglée en usine
    225 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 bars
  • Pression de service minimale
    50 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -30°C à +90 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    45 Nm

Aperçu

Description du fabricant
407AA00177A 407AA00177A COMMANDE DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon