Spécifications
Détails
- ApplicationServices d’incendie municipaux Brégades d’incendie industrielles Emballages à taille haute
- Pression d’éclatement1200 psi
- Types de produitsFlexibles d’incendie doublés de polyuréthane à double gaine tout polyester léger Armtex® Attack Lite
- TypeTuyau d’incendie
Aperçu
- Cote d’éclatement élevée - 1,200 psi jusqu’à 3 po de diamètre. Performance supérieure - Très faible perte de friction. Le système ARMTEX® ATTACK LITE de 1 1/2 po, 1 3/4 po, 2 po, 2 1/2 po et 3 po est offert en tailles de 101 po, 102 po, 103 po, 104 po et 105 po. Packs Tight - Le meilleur emballage de KFP et le tuyau à double gaine le plus facile à plier. Sans entretien - Immunitaire contre la moisissure et la pourriture. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). Garantie de 10 ans.