Motion
AL200Y100-NH150

KURIYAMA OF AMERICA
AL200Y100-NH150

AL200Y100-NH150 Armtex® Attack Lite 100 pi Longueurs disponibles, 2 po Tuyau d’incendie léger à raccord jaune de type taille et NST
N° D’ARTICLE MI12490814
N° MFRAL200Y100-NH150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
AL200Y100-NH150

AL200Y100-NH150 Armtex® Attack Lite 100 pi Longueurs disponibles, 2 po Tuyau d’incendie léger à raccord jaune de type taille et NST
N° D’ARTICLE MI12490814
N° MFRAL200Y100-NH150
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Services d’incendie municipaux Brégades d’incendie industrielles Emballages à taille haute
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Types de produits
    Flexibles d’incendie doublés de polyuréthane à double gaine tout polyester léger Armtex® Attack Lite
  • Type
    Tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
AL200Y100-NH150 ARMTEX ATTACK LITE LIG
  • Cote d’éclatement élevée - 1,200 psi jusqu’à 3 po de diamètre. Performance supérieure - Très faible perte de friction. Le système ARMTEX® ATTACK LITE de 1 1/2 po, 1 3/4 po, 2 po, 2 1/2 po et 3 po est offert en tailles de 101 po, 102 po, 103 po, 104 po et 105 po. Packs Tight - Le meilleur emballage de KFP et le tuyau à double gaine le plus facile à plier. Sans entretien - Immunitaire contre la moisissure et la pourriture. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). Garantie de 10 ans.