Spécifications
Détails
- ApplicationSpécialement conçu pour les services d’incendie municipaux, les navires, les usines pétrochimiques, nucléaires et autres services industriels Flexible en caoutchouc nitrile/PVC supérieur pour une utilisation dans les opérations d’approvisionnement et d’attaque
- Pression d’éclatement900 psi
- Types de produitsFlexible d’incendie plat en caoutchouc extrudé renforcé Armtex® Jafrib® - Longueurs assemblées
- TypeAssemblage de tuyau d’incendie
Aperçu
Description du fabricant
JR150R050-NH150 ARMTEX JAFRIB REINFORC
- Résistant au pétrole, aux produits chimiques et à l’abrasion. Fiable et robuste. Léger et flexible. Déploiement et récupération rapides. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). ISO 9001 - Les tuyaux d’incendie ARMTEX® Jafrib® sont fabriqués dans une installation enregistrée à Barcelone, en Espagne. Garantie de 10 ans