Spécifications
Détails
- ApplicationTuyau d’incendie léger, gicleurs d’alimentation, protection de ligne d’incendie à distance.
- Pression d’éclatement900 psi
- Types de produitsBoyaux d’incendie Forest-LiteMC avec balai
- TypeTuyau d’incendie
Aperçu
- La vadrouille Forest-LiteMC Mop-UpMC est un tuyau léger et compact à gaine unique de 3/4 po de diamètre. Le traitement polymère en option augmente considérablement la résistance à l’abrasion, à la chaleur et aux flammes, tout en éliminant pratiquement l’accumulation d’eau. Avec un tuyau d’incendie forestier de 50 pi pesant seulement 2 lb et un diamètre de bobine d’environ 9 pouces, ce tuyau peut être transporté presque partout. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Products Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle).