Motion
HTGG5180-1000X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTGG5180-1000X25

HTGG5180-1000X25 HTGG5180 Série 39.50 in. Flexible à alésage lisse entrecroisé en acier galvanisé à rayon de courbure intérieur minimum avec revêtement en acier galvanisé (déballé)
N° D’ARTICLE MI12491491
N° MFRHTGG5180-1000X25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HTGG5180-1000X25

HTGG5180-1000X25 HTGG5180 Série 39.50 in. Flexible à alésage lisse entrecroisé en acier galvanisé à rayon de courbure intérieur minimum avec revêtement en acier galvanisé (déballé)
N° D’ARTICLE MI12491491
N° MFRHTGG5180-1000X25
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible lisse à emboîtement en acier galvanisé série HTGG5180 avec revêtement en acier galvanisé (déballé)
  • Type de tuyau
    Poids moyen
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible lisse à emboîtement en acier galvanisé série HTGG5180 avec revêtement en acier galvanisé (déballé)
  • Applications typiques
    Manipulation de matériaux abrasifs, déchargement de camions et de wagons en vrac, transfert de vrac sec, manutention de grains, transfert d’air à haute température, de gaz et de matériaux, transfert de granulés en plastique
  • CUP_NON
    822353010471

Aperçu

Description du fabricant
HTGG5180-1000X25 SÉRIE HTGG5180 GALVANI
  • Hautement résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier résiste aux dommages causés par les matériaux abrasifs et dommageables. De plus, le matériau de la doublure offre une couche de protection supplémentaire pour une durée de vie plus longue du tuyau. Alésage lisse - réduit la dégradation des matériaux transférés et améliore les débits. Aide à prévenir les « poils d’ange ». Résistant à la corrosion (inoxydable seulement) - La version en acier inoxydable 304 résiste à la corrosion, ce qui la rend résistante aux éléments. Résistant à la chaleur - peut résister à des températures très élevées permettant le transfert de matériaux chauds. Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ».