Motion
HTSS5150-800X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTSS5150-800X25

HTSS5150-800X25 HTSS5150 Série 30.50 in. Min. Flexible de diamètre lisse entrecroisé en acier inoxydable à rayon de courbure intérieur avec doublure en acier inoxydable (déballé)
N° D’ARTICLE MI12491615
N° MFRHTSS5150-800X25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HTSS5150-800X25

HTSS5150-800X25 HTSS5150 Série 30.50 in. Min. Flexible de diamètre lisse entrecroisé en acier inoxydable à rayon de courbure intérieur avec doublure en acier inoxydable (déballé)
N° D’ARTICLE MI12491615
N° MFRHTSS5150-800X25
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de tuyau
    Poids léger
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible à emboîtement lisse en acier inoxydable série HTSS5150 avec revêtement en acier inoxydable (déballé)
  • Applications typiques
    Manipulation de matériaux abrasifs, déchargement de camions et de wagons en vrac, transfert de vrac sec, manutention de grains, transfert d’air à haute température, de gaz et de matériaux, transfert de granulés en plastique
  • CUP_NON
    822353035726

Aperçu

Description du fabricant
HTSS5150-800X25 ACIERS DE LA SÉRIE HTSS5150
  • Hautement résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier résiste aux dommages causés par les matériaux abrasifs et dommageables. De plus, le matériau de la doublure offre une couche de protection supplémentaire pour une durée de vie plus longue du tuyau. Alésage lisse - réduit la dégradation des matériaux transférés et améliore les débits. Aide à prévenir les « poils d’ange ». Résistant à la corrosion (inoxydable seulement) - La version en acier inoxydable 304 résiste à la corrosion, ce qui la rend résistante aux éléments. Résistant à la chaleur - peut résister à des températures très élevées permettant le transfert de matériaux chauds. Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ».

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif