Motion
JL175L050-NH150

KURIYAMA OF AMERICA
JL175L050-NH150

JL175L050-NH150 Jafline® 50 pi Longueurs disponibles, 1 3/4 po Flexible d'incendie à double gaine noir avec raccord NST de type et taille avec doublure en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12491711
N° MFRJL175L050-NH150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
JL175L050-NH150

JL175L050-NH150 Jafline® 50 pi Longueurs disponibles, 1 3/4 po Flexible d'incendie à double gaine noir avec raccord NST de type et taille avec doublure en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12491711
N° MFRJL175L050-NH150
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Services d’incendie municipaux Brégades d’incendie industrielles Lignes d’attaque et d’approvisionnement Packs de taille haute
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Types de produits
    Flexibles d’incendie à double gaine en polyester Jafline® avec doublure en polyuréthane
  • Type
    Tuyau d’incendie

Aperçu

Description du fabricant
JL175L050-NH150 JAFLINE TOUT POLYESTER D
  • Cote d’éclatement élevée - 1,200 psi jusqu’à 3 po de diamètre, 900 psi pour les diamètres plus grands. Performance supérieure - Très faible perte de friction. Sans entretien - Immunitaire contre la moisissure et la pourriture. Enduit pour une meilleure durabilité - Tous les tuyaux colorés sont imprégnés de notre revêtement en polymère thermodurci pour une meilleure résistance à l’abrasion. Très léger - Il s’agit du tuyau le plus léger fabriqué aux États-Unis par KFP. Un serpentin non couplé de 1 1/2 po et de 50 pi pèse seulement 14 lb. Disponible en bleu, vert, noir, orange, violet, rouge, havane, blanc et jaune. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). Garantie de 10 ans.