Spécifications
Details
- ApplicationServices municipaux actifs municipalités industrielles lourdes Industrie du raffinage, des produits chimiques et des services publics Paysages abrasifs grossiers Environnements marins Applications d’utilisation quotidienne telles que les usines de lavage et de traitement des eaux usées
- Pression d’éclatement750 psi
- Types de produitsJAFx4™ Le tuyau d’incendie le plus robuste au monde – Longueurs de tuyau en vrac
- TypeTuyau d’incendie
Aperçu
Description du fabricant
56H4FX4-050 JAFX4 LES PLUS ROBUSTES AU MONDE
- Résiste aux brûlures. Super résistant à l’abrasion. Excellente résistance à la chaleur, à l’ozone, aux intempéries, à la plupart des produits chimiques (acides, bases, sels, huiles, solvants, etc.), aux flammes, à l’usure, aux déchirures et aux perforations. La doublure intérieure très flexible et lisse offre d’excellentes caractéristiques de dilatation avec une faible perte de friction et une résistance élevée au pliage. Satisfait ou dépasse la norme 1961 de la National Fire Protection Association (NFPA) sur les tuyaux d’incendie (édition actuelle). Les tuyaux d’incendie ISO 9001 - JAFx4 sont fabriqués dans une installation enregistrée à Barcelone, en Espagne. Garantie de 10 ans.