Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesBoyau d’aspiration/transfert sans phtalate à paroi épaisse pour aliments et boissons avec pressions de service nominales.
- Numéro CUP du fabricant822353041390
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible d’aspiration/transfert d’aliments et de boissons en PVC à paroi épaisse POLYWIRE® série K7130
- Applications typiquesConduites d’aspiration complètes., pompes d’aspiration industrielles., distribution d’aliments et de boissons., conduites d’alimentation en air et en eau., applications de lavage de voiture., conduites de liquide de refroidissement., conduites de respiration d’air., transfert de pièces pneumatiques., systèmes d’eau désionisée.
- CUP_NON822353041390
Aperçu
- 29.9" HG sous vide à 70°F. Le renfort en spirale empêche le pliage ou l'affaissement du diamètre du flexible de ne pas s'étendre sous des pressions de service normales. Cristal transparent - permet une confirmation visuelle du flux du produit. Intérieur en verre lisse - réduit l'accumulation de matériau. Le fil hélicoïdal en acier électrogalvanisé peut être utilisé pour la dissipation statique.(MISE EN GARDE : Ce produit est conçu pour dissiper l'électricité statique lorsque le fil métallique est correctement raccordé à la terre, par le raccord ou d'autres moyens). Résistant aux produits chimiques Dureté du composé 73 ±3 Shore « A ». Auto-extinction. Non marquant. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Longueurs de pièce coupées spéciales disponibles jusqu’à 1 po de diamètre intérieur. Sans phtalate!