Motion
HPBU-20
HPBU-20 HPBU série 1.80 po Tuyau de 3,000 lb/po2 à couvercle bleu de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI12492268
N° MFRHPBU-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HPBU-20 HPBU série 1.80 po Tuyau de 3,000 lb/po2 à couvercle bleu de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI12492268
N° MFRHPBU-20
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tube en polyoléfine jaune, un renfort en tresse en fibre synthétique à double résistance à la traction et un revêtement en polyuréthane bleu résistant à l’abrasion. Fabriqué aux États-Unis.
  • Application
    Nettoyage des égouts à haute pression – Applications commerciales, industrielles et résidentielles. Le couvercle étanche Slick, Slither® permet une manipulation plus facile du tuyau pour accomplir le travail.
  • Types de produits
    Tuyau de 3,000 lb/po2 à couvercle bleu de la série HPBU
  • Style
    Tresse
  • Type
    Tuyau de nettoyage des égouts

Aperçu

Description du fabricant
HPBU-20 SÉRIE HPBU COUVERCLE BLEU 3,000 PSI