Spécifications
Dimensions
- Longueur5.30 po
- Poids1.17 lb
Détails
- ConstructionAlliage E-Lite extrudé, léger et durable. Dents en caoutchouc moulé.
- Débit110 L/min, 30 gal/min
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsBuse coupe-feu haute performance et peu coûteuse Viper® STI.
- Normes respectéesNational Fire Protection Association (NFPA) 1964, Organisation internationale de normalisation (ISO) 9001, Normes européennes (EN) 15182-1, Normes européennes (EN) 15182-2 Type 3
- TypeBuse coupe-feu
Aperçu
Description du fabricant
I230171 VIPER STI SERVICE INTENSIF À PETIT PRIX