Spécifications
Dimensions
- Longueur5.30 po
- Poids0.44 lb
Détails
- CouleurRouge
- ConstructionBoîtier en composite avec tige en laiton et pare-chocs en caoutchouc. Filetages femelles NST ou NPSH. Dents fixes. Disponible en rouge ou noir.
- Débit125 L/min, 30 gal/min
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsBuse coupe-feu polyvalente Viper® VTE .
- Normes respectéesNational Fire Protection Association (NFPA) 1964, Organisation internationale de normalisation (ISO) 9001, Normes européennes (EN) 15182-1, Normes européennes (EN) 15182-2 Type 3
- TypeBuse coupe-feu