Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou0.177 po
- Longueur de l’affût0.75 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige0.055 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de bore
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain180
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469127679
- Application du matérielAciers à carbone moyen à élevé et aciers traités thermiquement à 50 Rc. Il est également utile pour le titane
- Rpm max.1200 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469127679