Motion
BC55M60
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.217 po (5.5mm), OAL 8 po, grain 60 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12572404
N° MFRBC55M60
Prix45.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.217 po (5.5mm), OAL 8 po, grain 60 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI12572404
N° MFRBC55M60
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
Prix45.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.217 po
  • Longueur de l’affût
    1.5 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.083 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    60
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469128539
  • Application du matériel
    Acier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469128539

Aperçu

Description du fabricant
BC55M60 BC 5.5MM (0,217 po) 60SC FLEX-HONE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon