Motion
BC6M800AO
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.236 po (6mm), OAL 8 po, grain 800 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12572420
N° MFRBC6M800AO
Prix67.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE®, Qualité standard série BC, diamètre de trou de 0.236 po (6mm), OAL 8 po, grain 800 , oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI12572420
N° MFRBC6M800AO
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
Prix67.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.236 po
  • Longueur de l’affût
    1.5 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.112 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    800
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
  • Numéro CUP du fabricant
    843469130525
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux. 240 L’AO est couramment utilisé pour déglacer les cylindres de Nikasil
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    843469130525

Aperçu

Description du fabricant
BC6M800AO BC 6MM (0,236 po) 800AO FLEX-HONE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon