Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou0.236 po
- Longueur de l’affût1.5 po
- Longueur totale8 po
- Diamètre de la tige0.112 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type de pièce jointeTige en fil torsadé
- Numéro de grain120
- Utilisation dans l’industrieAutomobile et industrie générale. Pour la finition et l’ébavurage de tout type ou taille de cylindre.
- Numéro CUP du fabricant843469130174
- Application du matérielAcier doux, acier inoxydable, fonte et autres matériaux ferreux plus doux
- Rpm max.1200 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469130174